Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: N8 1.500 M4/A2AB S50 BUT T20 LINSENKOPF 4.2X38MM STORX T20 A2 50STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846559
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N8 1.500 M4/A2AB S50 BUT T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube innensechskant m...
linsenkopfschrauben innensechskant
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Halbrundkopf mit Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: 4.2mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: #8
  • Schraubenlänge: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Sicherheitsschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N8 1.500 M4/A2AB S50 BUT T20, 2846559, 284-6559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.