Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: N10 1.500 M4/A2AB S50 BUT T25 LINSENKOPF 4.8X38MM STORX T25 A2 50STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846563
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N10 1.500 M4/A2AB S50 BUT T25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube innensechskant m...
linsenkopfschrauben innensechskant
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Halbrundkopf mit Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: 4.8mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: #10
  • Schraubenlänge: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Sicherheitsschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N10 1.500 M4/A2AB S50 BUT T25, 2846563, 284-6563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3222* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.