Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002127 HF-KOAXIAL, 7/16-BUCHSE, 50 OHM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846781
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: 7/16 Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Frequenz, max.: 7.5 GHz
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Flansch
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC002127, 2846781, 284-6781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.