Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter/Grenztaster, Stößel, SPDT, 15 A, 250 V, 13 N, OsiSense XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847375
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XEP3S1W3B524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 13 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XEP3S1W3B524, 2847375, 284-7375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.