Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY 2450BM14G0011T HF-FILTER, BALUN, 2.4-2.5GHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848012
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     2450BM14G0011T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Baluns
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Phasendifferenz: -
  • Produktpalette: -
  • Einfügungsverlust: 1.5 dB
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Impedanz - unsymmetrisch/symmetrisch: 50R
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Balun: 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,17*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.