Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0027-M1.0 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848082
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0027-M1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: RG178
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker (90°) auf SMA-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0027-M1.0, 2848082, 284-8082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,57*
    € 62,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,68*
    € 61,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,42*
    € 58,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,59*
    € 53,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,32*
    € 52,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,07*
    € 52,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 41,63*
    € 49,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.