Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0033-M1.5 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848145
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0033-M1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0033-M1.5, 2848145, 284-8145
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,28*
    € 22,12*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,30*
    € 46,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.