Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0016-MM250 KONF. HF-KABEL MCX-STECKER/BUCHSE, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848158
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0016-MM250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MCX-Stecker auf MCX-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0016-MM250, 2848158, 284-8158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,88*
    € 50,36*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,73*
    € 68,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,97*
    € 58,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.