Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0081-MM100 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848176
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0081-MM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 0.086, mit der Hand formbar
  • Kabellänge - Imperial: 3.93 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0081-MM100, 2848176, 284-8176
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,82*
    € 76,81*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 35,01*
    € 110,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,81*
    € 91,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,91*
    € 89,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,66*
    € 74,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,35*
    € 59,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,79*
    € 58,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,74*
    € 52,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.