Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0081-MM125 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848177
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0081-MM125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 0.086, mit der Hand formbar
  • Kabellänge - Imperial: 4.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 125 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0081-MM125, 2848177, 284-8177
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 35,75*
    € 52,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,50*
    € 70,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,46*
    € 83,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,35*
    € 82,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,94*
    € 70,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,02*
    € 57,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.