Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0081-MM250 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848181
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0081-MM250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 0.086, mit der Hand formbar
  • Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0081-MM250, 2848181, 284-8181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,67*
    € 65,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,50*
    € 61,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,53*
    € 58,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,86*
    € 56,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,76*
    € 48,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.