Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0081-MM500 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848182
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0081-MM500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 0.086, mit der Hand formbar
  • Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0081-MM500, 2848182, 284-8182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,19*
    € 126,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,32*
    € 124,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,79*
    € 103,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,65*
    € 84,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,00*
    € 80,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,98*
    € 72,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,28*
    € 66,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,53*
    € 62,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.