Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0081-MM750 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER 750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848184
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0081-MM750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 0.086, mit der Hand formbar
  • Kabellänge - Imperial: 29.53 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 750 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0081-MM750, 2848184, 284-8184
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 67,81*
    € 87,03*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 62,71*
    € 203,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,03*
    € 103,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,28*
    € 102,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,03*
    € 97,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,38*
    € 94,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,81*
    € 80,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.