Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0082-MM100 KONF. HF-KABEL SMA-STECKER/STECKER 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848185
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0082-MM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 0.141, mit der Hand formbar
  • Kabellänge - Imperial: 3.93 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0082-MM100, 2848185, 284-8185
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,66*
    € 63,95*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 40,52*
    € 129,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,99*
    € 73,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,51*
    € 67,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,25*
    € 62,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,46*
    € 58,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,96*
    € 54,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,42*
    € 51,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,66*
    € 46,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.