Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-M3015-4R7M-T INDUKTIVITÄT 4.7UH 1.8A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848357
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-M3015-4R7M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: ASPI-M
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-M3015-4R7M-T, 2848357, 284-8357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.