Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 7.084.951.101 EINSATZ FÜR RUNDSTECKER, 5+PE, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848446
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.084.951.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Einsatzanordnung: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: M23-Signal-Rundsteckverbinder von Hummel
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Komponenten, R, Steckverbinder, HUMMEL, 7.084.951.101, 2848446, 284-8446
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,71*
    € 8,20*
    Lager 139
    53
    € 14,99*
    ab € 6,73*
    € 16,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hummel
    7.010.942.001
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.