Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-1206S200M-2 SICHERUNG, TRÄGE, 2A, 63V DC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849323
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206S200M-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SinglFuse SF-1206SxxxM
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-1206S200M-2, 2849323, 284-9323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,424*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.