Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABMM-7.3728MHZ-B2-T QUARZ, 7.3728MHZ, 18PF, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849455
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABMM-7.3728MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABMM
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 7.3728 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABMM-7.3728MHZ-B2-T, 2849455, 284-9455
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,81*
    Lager 139
    971
    1
    € 14,99*
    ab € 0,736*
    € 1,351*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.