Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ABRACON ABS07L-32.768KHZ-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 3.2MMX1.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2849464
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ABS07L-32.768KHZ-T
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
ABS07L
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
12.5 pF
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 3.2mm x 1.5mm
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Frequenzstabilität + / -:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ABRACON
,
ABS07L-32.768KHZ-T
,
2849464
,
284-9464
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,14*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen