Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ABRACON ABL-20.000MHZ-B2-T QUARZ, 20MHZ, 18PF, 11.5MM X 5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2849544
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ABL-20.000MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Produktpalette:
ABL
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Quarzgehäuse:
Durchsteckmontage, 11.5mm x 5mm
Nennfrequenz:
20 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ABRACON
,
ABL-20.000MHZ-B2-T
,
2849544
,
284-9544
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen