Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-4030S-100M-T INDUKTIVITÄT, 10UH, 1.5A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849611
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-4030S-100M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: ASPI-4030S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.95 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-4030S-100M-T, 2849611, 284-9611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,114*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.