Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS P0102AL 5AA4 SCR-THYRISTOR, 0.25A, 100V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849639
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P0102AL 5AA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 8 A
  • Haltestrom, max.: 6 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: SOT-23
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 100 V
  • Zündstrom, max.: 200 µA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 160 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, P0102AL 5AA4, 2849639, 284-9639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,144*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.