Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM795SM6F ÜBERWACHUNGSSCHALTUNG, 2.925V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849809
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM795SM6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOIC
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 2.925V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Schwellenspannung: 2.925 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, STMICROELECTRONICS, STM795SM6F, 2849809, 284-9809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,58*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.