Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITIME SIT3372AI-1E2-33EC156.250000X VCXO, 156.25MHZ, 7X5MM, LVPECL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850206
Hersteller:
     SITIME
Herst.-Nr.:
     SIT3372AI-1E2-33EC156.250000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SiT3372
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 156.25 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Bis(a,a-dimethylbenzyl) peroxide (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), SITIME, SIT3372AI-1E2-33EC156.250000X, 2850206, 285-0206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.