Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOBAL SPECIALTIES UBS-100 STECKPLATINE, ABS, 56MM X 165MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850661
Hersteller:
     global Specialties
Herst.-Nr.:
     UBS-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 840
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 6.5 Zoll x 2.2 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 840 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 2 Bus Strips
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 165mm x 56mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GLOBAL SPECIALTIES, UBS-100, 2850661, 285-0661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.