Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 3677-2 LEITERPLATTE EPOXID-GLASHARTGEW. 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850696
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     3677-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 114.3 mm
  • Außenbreite: 165.1 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: PCB-Kartenrand, vorgeätztes Muster
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.07 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 3677-2, 2850696, 285-0696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.