Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 8003 PCB, PAD/HOLE AND GROUND PLANE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850706
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     8003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 114.3 mm
  • Außenbreite: 165 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: PCB, Pad pro Loch
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.067 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 8003, 2850706, 285-0706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,02*
    € 42,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.