Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, nur Löcher, unbeschichtet, Epoxid-Glashartgewebe, 1.57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850741
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     3797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 69.3 mm
  • Außenbreite: 114.3 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: PCB-Kartenrand, nur Löcher, unbeschichtet
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.07 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 3797, 2850741, 285-0741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.