Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 3677-6 LEITERPLATTE EPOXID-GLASHARTGEW. 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850745
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     3677-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 114.3 mm
  • Außenbreite: 205.2 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: PCB-Kartenrand, Pad pro Loch
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.07 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 3677-6, 2850745, 285-0745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,77*
    € 63,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,89*
    € 60,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,77*
    € 48,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.