Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L475VGT6 MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851026
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L475VGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M4 Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 82 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L475VGT6, 2851026, 285-1026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3970
    € 14,99*
    ab € 7,19*
    € 15,22*
    € 6,90*
    ab € 10,74*
    € 20,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,13*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0011-01
    ab € 10,79*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-GNSS1A1
    ab € 32,48*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    B-L475E-IOT01A1
    ab € 49,31*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-53L1A1
    ab € 52,59*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-IHM17M1
    ab € 13,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.