Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8L050J3M3 MCU, 8 BIT, STM8, 16MHZ, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851067
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L050J3M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM8 Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Bausteinkern: STM8
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8L
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8L050J3M3, 2851067, 285-1067
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,91*
    Lager 139
    5343
    1
    € 14,99*
    ab € 0,468*
    € 1,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,00*
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,49*
    Zubehör
    Multicomp
    D00840
    ab € 158,26*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0004-01
    ab € 6,57*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8-SO8-DISCO
    ab € 7,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.