Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZT52-B39X ZENER-DIODE, AEC-Q101, 39V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851254
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52-B39X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZT52-B
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 39 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZT52-B39X, 2851254, 285-1254
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0225*
    € 0,2108*
    Lager 139
    2450
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0272*
    € 0,3391*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3391*
    € 0,40353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2365*
    € 0,28144
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2058*
    € 0,2449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0272*
    € 0,03237
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6955* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.