Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZT52-B8V2X ZENER-DIODE, AEC-Q101, 8.2V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851261
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52-B8V2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZT52-B
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 8.2 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZT52-B8V2X, 2851261, 285-1261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0287*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3605*
    € 0,429
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2525*
    € 0,30048
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.