Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT LHS 2000 WAAGE, KRANWAAGE, 2000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851412
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     LHS 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Produktpalette: LHS
  • Auflösung (g): 0.5 kg
  • Lademasse, max.: 2000 kg
  • Waage: Hängewaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kranwaage bis 2000kg, kranhakenwaage, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, LHS 2000, 2851412, 285-1412
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 444,03*
    € 530,66*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 447,79*
    € 544,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 544,04*
    € 647,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 522,50*
    € 621,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 506,90*
    € 603,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 468,96*
    € 558,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 462,36*
    € 550,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 447,79*
    € 532,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.