Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT SHS 150 WAAGE, KRANWAAGE, 150KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851414
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     SHS 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Produktpalette: SHS
  • Auflösung (g): 0.02 kg
  • Lademasse, max.: 150 kg
  • Waage: Hängewaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, hängewaage, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, SHS 150, 2851414, 285-1414
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 234,21*
    € 293,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 243,89*
    € 301,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 301,74*
    € 359,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 292,56*
    € 348,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 286,70*
    € 341,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 274,21*
    € 326,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 258,58*
    € 307,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 243,89*
    € 290,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.