Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT NBL 623E WAAGE USB 620G 160MM DURCHM. WÄGEPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851418
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     NBL 623E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzeuge
Prüf
Waagen
Werkstattbedarf
Produktpalette: Nimbus
  • Auflösung (g): 0.001 g
  • Lademasse, max.: 620 g
  • Waage: Elektronische Waage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 796,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 931,50*
    € 1.108,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 905,05*
    € 1.077,01
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 878,03*
    € 1.044,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 835,92*
    € 994,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 824,34*
    € 980,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 796,65*
    € 948,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.