Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT NBL 22001E WAAGE, PRÄZISIONSWAAGE, 22KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851424
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     NBL 22001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Produktpalette: Nimbus NBL
  • Auflösung (g): 0.1 g
  • Lademasse, max.: 22 kg
  • Waage: Präzisionswaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, NBL 22001E, 2851424, 285-1424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.155,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.324,86*
    € 1.576,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.310,18*
    € 1.559,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.283,63*
    € 1.527,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.214,76*
    € 1.445,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.192,83*
    € 1.419,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.155,62*
    € 1.375,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.