Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage, Präzisionswaage, 16kg maximale Lademasse, 0.1g Auflösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851425
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     NBL 16001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Produktpalette: Nimbus NBL
  • Auflösung (g): 0.1 g
  • Lademasse, max.: 16 kg
  • Waage: Präzisionswaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, NBL 16001E, 2851425, 285-1425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.097,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.209,17*
    € 1.438,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.202,22*
    € 1.430,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.166,21*
    € 1.387,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.135,66*
    € 1.351,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.097,27*
    € 1.305,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.