Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT HCB 302 WAAGE, TRAGBAR, PRÄZISION, 300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851426
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     HCB 302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzeuge
Prüf
Waagen
Werkstattbedarf
Produktpalette: Highland HCB
  • Auflösung (g): 0.01 g
  • Lademasse, max.: 300 g
  • Waage: Präzisionswaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, HCB 302, 2851426, 285-1426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 258,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 329,12*
    € 391,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 313,23*
    € 372,74
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 308,56*
    € 367,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,08*
    € 333,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 273,41*
    € 325,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 258,90*
    € 308,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.