Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage, Hängewaage, 1000kg maximale Lademasse, 0.2kg Auflösung, Baureihe IHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851435
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     IHS 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage bis 1000 kg
Produktpalette: IHS
  • Auflösung (g): 0.2 kg
  • Lademasse, max.: 1000 kg
  • Waage: Hängewaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hängewaage, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, IHS 1, 2851435, 285-1435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 727,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 818,27*
    € 973,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 797,59*
    € 949,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 765,76*
    € 911,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 749,22*
    € 891,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 727,35*
    € 865,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.