Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DCDH-9S4C40.5BN MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 9POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851515
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCDH-9S4C40.5BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Dura-Con
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Wire-Wrap
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DCDH-9S4C40.5BN, 2851515, 285-1515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 197,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 354,14*
    € 421,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 351,92*
    € 418,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 285,26*
    € 339,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 233,37*
    € 277,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 226,17*
    € 269,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 218,98*
    € 260,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 211,79*
    € 252,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 197,67*
    € 235,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.