Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DCDH-21S4C40.5BN MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 21POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851519
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCDH-21S4C40.5BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Dura-Con
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Wire-Wrap
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DCDH-21S4C40.5BN, 2851519, 285-1519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 149,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 302,29*
    € 359,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 298,31*
    € 354,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,14*
    € 288,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,43*
    € 237,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 178,79*
    € 212,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 165,04*
    € 196,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 161,74*
    € 192,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,16*
    € 177,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.