Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DN0000900F0900N MICRO-D-SUB-STECKV. STECKER 9POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851528
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DN0000900F0900N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Dura-Con
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DN0000900F0900N, 2851528, 285-1528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 312,28*
    € 371,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 308,93*
    € 367,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 283,46*
    € 337,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 271,54*
    € 323,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 265,88*
    € 316,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 260,23*
    € 309,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 254,57*
    € 302,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,18*
    € 273,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.