Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DCDH-9SSBN MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 9POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851529
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCDH-9SSBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Dura-Con
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DCDH-9SSBN, 2851529, 285-1529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 195,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,84*
    € 319,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 263,61*
    € 313,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,89*
    € 274,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,38*
    € 258,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 215,90*
    € 256,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 214,41*
    € 255,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 212,94*
    € 253,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,45*
    € 232,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.