Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DCDH-21SSBN MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 21POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851533
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCDH-21SSBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Dura-Con
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DCDH-21SSBN, 2851533, 285-1533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 149,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,82*
    € 356,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 298,42*
    € 355,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,49*
    € 286,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 197,85*
    € 235,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 177,38*
    € 211,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 163,73*
    € 194,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 160,45*
    € 190,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,66*
    € 178,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.