Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DCDH-31SSBN MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 31POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851537
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCDH-31SSBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Dura-Con
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 31 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DCDH-31SSBN, 2851537, 285-1537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 185,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 380,60*
    € 452,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 370,89*
    € 441,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 297,03*
    € 353,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 243,10*
    € 289,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 217,95*
    € 259,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 201,18*
    € 239,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 197,17*
    € 234,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,95*
    € 221,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.