Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsverteilungsschalter, High-Side, Active-High, 1 Ausgang, 5.5V, 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851562
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2025-1YMM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.09 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Strombegrenzung: 700 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC2025-1YMM-TR, 2851562, 285-1562
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 0,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,649*
    € 1,347*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,347*
    € 1,60293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.