Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001866 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 38.1MM 3:1 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852185
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 1.22 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 38.1 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.47 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 12 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001866, 2852185, 285-2185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.