Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001869 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 9MM 3:1 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852188
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
multicomp schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 1.22 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.12 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.35 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001869, 2852188, 285-2188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.