Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001870 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 13MM 3:1 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852189
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
multicomp schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 1.22 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 13 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.16 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.51 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001870, 2852189, 285-2189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.